Wärmebildkamera, testo 865s

Lieferant: Testo
0560.8651
TEST0560.8651EA 1132 EUR
TEST0560.8651
Wärmebildkamera, testo 865s
Kameras
Die Wärmebildkamera testo 865s bietet professionelle Technik und konzentriert sich auf Funktionen, die im Praxisalltag eines Handwerkers benötigt werden. Die testo 865s ist eine einfach zu bedienende Wärmebildkamera, optimiert für schnelles und effizientes Arbeiten. Mit den Funktionen testo ScaleAssist für eine optimale Einstellung der Wärmebildskala bei der Gebäude-Thermografie und dem IFOV-Warner zur Vermeidung von Messfehlern erstellen Sie stets das perfekte Infrarotbild. Sie vereint alle wichtigen Eigenschaften für eine hochwertige thermografische Messung – sie ist genau, robust, schnell und zuverlässig. Im mitgelieferten Koffer können Sie die Wärmebildkamera bequem transportieren und haben sie immer dabei, wenn sie gebraucht wird.

  • Sehr gute Bildqualität: 19.200 Temperaturmesspunkte sorgen für präzise Thermografie. Infrarotauflösung 160×120 Pixel – durch integrierte SuperResolution-Technologie 320×240 Pixel 7,5 bis 14 µm)
  • Geometrische Auflösung (IFOV): 3,4 mrad, SuperResolution (IFOV): 2,1 mrad
  • Temperaturdifferenzen ab 0,1 °C (0,18 °F) erkennen (thermische Empfindlichkeit)
  • Durch eine automatische Hot-Cold-Spot-Erkennung werden kritische Temperaturzustände direkt angezeigt, Luftfeuchtigkeit von 20 bis 80 %rF nicht kondensierend
  • Profi-Software zur Bildauswertung am PC und kostenlose Analysesoftware zur Erstellung professioneller Berichte
  • Schnelle Messungen mit Fixfokus
  • Bildschirmbeleuchtung in hell/normal/dunkel

Leckagen entdecken, überhitzte Verbindungen erkennen, Wärmebrücken lokalisieren oder Baumängel aufspüren. Die Wärmebildkamera testo 865s ist optimal für Anwendungen rund um die tägliche Wartung und Installation in Handwerk und Industrie. Sie ermöglicht eine zeitsparende Qualitätssicherung und sorgt für eine zuverlässige Produktionskontrolle.

Mit dem IFOV-Warner wird der Abstand zum Messobjekt / Messfleckgröße ermittelt und der Messfleck wird auf dem Wärmebild angezeigt – auf diesem Weg vermeiden Sie Messfehler, denn die Kamera zeigt Ihnen genau, was Sie messen können.

Der testo ScaleAssist stellt die Wärmebildskala automatisch optimal ein, so erstellen Sie objektiv vergleichbare und fehlerfreie Wärmebilder zum Beispiel vom Wärmedämmverhalten von Gebäuden. Wärmebilder können wahlweise als JPEG gespeichert werden.

Standards: Konform mit EMC: 2014/30/EU, Schutzklasse des Gehäuses IP 54.

Lieferumfang: Wärmebildkamera testo 865s inklusive USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, professionelle Software IRSoft (freier Download), Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR