Wärmebildkamera testo 865s

Lieferant: Testo
0560.8684
TEST0560.8684EA 1441 EUR
TEST0560.8684
Wärmebildkamera testo 865s
Kameras
Die Wärmebildkamera Testo 868s, vereinfacht und beschleunigt Ihre Aufgaben, ohne dabei auf professionelle Wärmebildtechnik verzichten zu müssen. Mithilfe ihrer nützlichen Funktionen erstellen Sie fehlerfreie und objektiv vergleichbare Infrarotbilder. Mit dem IFOV-Warner, dem testo ɛ-Assist und dem testo ScaleAssist vermeiden Sie Messfehler, und stellen nicht nur mühelos den Emissionsgrad (ɛ) sowie die reflektierte Temperatur (RTC), sondern auch die Farbskala bei der Gebäude-Thermografie optimal ein. Sie zeichnet sich durch ihre professionelle Messleistung und ihre einfache Handhabung aus. Sie verfügt über die beste Wärmebildqualität ihrer Klasse, eine integrierte Digitalkamera und überzeugt durch clevere Funktionen. Im mitgelieferten Koffer können Sie die Wärmebildkamera bequem transportieren.

  • Sehr gute Bildqualität: 19.200 Temperaturmesspunkte sorgen für präzise Thermografie. Infrarotauflösung 160×120 Pixel – durch integrierte SuperResolution-Technologie 320×240 Pixel 7,5 bis 14 µm)
  • Geometrische Auflösung (IFOV): 3,4 mrad, SuperResolution (IFOV): 2,1 mrad
  • Temperaturdifferenzen ab 0,08 °C (0,14 °F) erkennen (Thermische Empfindlichkeit)
  • Integrierte Digitalkamera erstellt ein Realbild parallel zum Wärmebild
  • Durch eine automatische Hot-Cold-Spot-Erkennung werden kritische Temperaturzustände direkt angezeigt, Luftfeuchtigkeit von 20 bis 80 %rF nicht kondensierend
  • Profi-Software zur Bildauswertung am PC
  • Kommunikation mit der testo Thermography App Funkmodul WiFi (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)
  • Videostreaming über WiFi mit testo Thermography App
  • 2G-Vibration und Displaybeleuchtung hell/normal/dunkel

Die testo 868s Wärmebildkamera garantiert die drahtlose Kommunikation mit Ihren mobilen Endgeräten über WiFi. Die testo Thermography App für iOS und Android ermöglicht Ihnen direkt vor Ort Berichte zu erstellen, zu versenden sowie online zu speichern, und Ihr Smartphone oder Tablet als zweites Display oder Fernbedienung zu nutzen.

Leckagen entdecken, überhitzte Verbindungen erkennen, Wärmebrücken lokalisieren oder Baumängel aufspüren. Die Wärmebildkamera testo 868s ist optimal für Anwendungen rund um die tägliche Wartung und Installation in Handwerk und Industrie. Damit arbeiten Sie schnell und sicher beim Aufspüren von Mängeln und in der Instandhaltung.

Der testo ScaleAssist stellt die Wärmebildskala automatisch optimal ein, so erstellen Sie objektiv vergleichbare und fehlerfreie Wärmebilder zum Beispiel vom Wärmedämmverhalten von Gebäuden. Wärmebilder können wahlweise als JPEG gespeichert werden.

Mit dem IFOV-Warner wird der Abstand zum Messobjekt / Messfleckgröße ermittelt und der Messfleck wird auf dem Wärmebild angezeigt, auf diesem Weg vermeiden Sie Messfehler, denn die Kamera zeigt Ihnen genau, was Sie messen können.

Die testo Thermography App ermöglicht Ihnen direkt vor Ort Berichte zu erstellen, zu versenden sowie online zu speichern, und Ihr Smartphone oder Tablet als zweites Display oder Fernbedienung zu nutzen. Kostenlose Analysesoftware zur Erstellung professioneller Berichte

Standards: Konform mit EMC: 2014/30/EU; RED: 2014/53/EU, Schutzklasse des Gehäuses IP 54.

Lieferumfang: testo 868s Wärmebildkamera mit Funkmodul für WiFi, USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software IRSoft (freier Download), 3 x testo ε-Marker, Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR