Wärmebildkamera, testo 871s

Lieferant: Testo
0560.8716
TEST0560.8716EA 2260 EUR
TEST0560.8716
Wärmebildkamera, testo 871s
Kameras
Gemeinsam mit unseren Praxis-Profis haben wir die Wärmebildkamera testo 871s entwickelt, damit Sie schnell und einfach mit einer professionellen Wärmebildtechnik arbeiten können. Mithilfe ihrer nützlichen Funktionen erstellen Sie fehlerfreie und objektiv vergleichbare Infrarotbilder. Mit dem IFOV-Warner, dem testo ɛ-Assist und dem testo ScaleAssist vermeiden Sie Messfehler, und stellen nicht nur mühelos den Emissionsgrad (ɛ) sowie die reflektierte Temperatur (RTC), sondern auch die Farbskala bei der Gebäude-Thermografie optimal ein. Dies vereint eine hohe Infrarot-Auflösung mit professioneller Messleistung und einfacher Handhabung. Sie überzeugt durch ihren hochwertigen Pixel-Detektor, eine integrierte Digitalkamera und beeindruckt nicht zuletzt durch innovative Funktionen. Dank der testo Thermography App bietet die testo 871s smarte Thermografie mit professionellem Anspruch für Industrie und Handwerk. Im mitgelieferten Koffer können Sie die Wärmebildkamera bequem transportieren.

  • Herausragende Bildqualität: 43.200 Temperaturmesspunkte für präzise Thermografie. Infrarotauflösung 240 x 180 Pixel – durch integrierte SuperResolution-Technologie auf 480 x 360 Pixel erweiterbar
  • Geometrische Auflösung (IFOV): 2,6 mrad, SuperResolution (IFOV): 1,6 mrad
  • Temperaturdifferenzen ab 0,08 °C (0,14 °F) erkennen (Thermische Empfindlichkeit)
  • Drahtlose Kommunikation: Mit Bluetooth so können Sie auch kabellos die Messwerte der des Thermo-Hygrometers testo 605i integrieren
  • Integrierte Digitalkamera erstellt ein Realbild parallel zum Wärmebild
  • Durch eine automatische Hot-Cold-Spot-Erkennung werden kritische Temperaturzustände direkt angezeigt, Mittelpunktmessung, Delta T
  • Profi-Software zur Bildauswertung am PC
  • Kommunikation mit der testo Thermography App Funkmodul BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)
  • Videostreaming über WLAN mit testo Thermography App
  • 2G-Vibration und Displaybeleuchtung hell/normal/dunkel

Die testo 871s Wärmebildkamera kommuniziert drahtlos über WiFi mit Ihren mobilen Endgeräten. Die testo Thermography App für iOS und Android bietet Ihnen die Möglichkeit, vor Ort Berichte zu erstellen, zu versenden sowie online zu speichern, und Ihr Smartphone oder Tablet als zweites Display oder Fernbedienung zu nutzen.

Sie liefert noch aussagekräftigere Wärmebilder in Verbindung mit dem Thermo-Hygrometer testo 605i. Die Messergebnisse der beiden Messgeräte können unkompliziert via Bluetooth übertragen werden. Messen Sie die Lufttemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit mit dem testo 605i und erkennen Sie schimmelgefährdete Stellen anhand der speziellen Feuchtepalette in der Wärmebildkamera einfach per Ampelprinzip.

Leckagen entdecken, Wärmebrücken lokalisieren, Baumängel aufspüren, überhitzte Verbindungen erkennen oder Schimmelschäden beurteilen. Die Wärmebildkamera testo 871s ist optimal für Anwendungen rund um die tägliche Wartung und Installation in Handwerk und Industrie. Schnell, einfach und zuverlässig für die Instandhaltung und das Aufspüren von Mängeln.

Der testo ScaleAssist stellt die Wärmebildskala automatisch optimal ein, so erstellen Sie objektiv vergleichbare und fehlerfreie Wärmebilder zum Beispiel vom Wärmedämmverhalten von Gebäuden. Wärmebilder können wahlweise als JPEG gespeichert werden.

Mit dem IFOV-Warner wird der Abstand zum Messobjekt / Messfleckgröße ermittelt und der Messfleck wird auf dem Wärmebild angezeigt – auf diesem Weg vermeiden Sie Messfehler, denn die Kamera zeigt Ihnen genau, was Sie messen können.

Standards: Konform mit RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU. Schutzklasse des Gehäuses IP 54.

Bestellinformation: Thermo-Hygrometer testo 605i über Stromzange mit Bluetooth testo770-3 automatische Messdatenübertragung via Bluetooth muss separat bestellt werden

Lieferumfang: testo 871s Wärmebildkamera mit Funkmodul für Bluetooth/WLAN, USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software IRSoft (freier Download), 3 x testo ε-Marker, Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR