Wärmebildkamera, testo 872s

Lieferant: Testo
0560.8725
TEST0560.8725EA 3316 EUR
TEST0560.8725
Wärmebildkamera, testo 872s
Kameras
Die Wärmebildkamera testo 872s ist hervorragend geeignet für die professionelle Industrie- und Gebäudethermografie - gleichzeitig garantiert sie ein schnelles und einfaches Arbeiten. Sie ist vielfältig einsetzbar, beispielsweise in der industriellen und mechanischen Instandhaltung oder beim Aufspüren von Baumängeln. Mithilfe ihrer nützlichen Funktionen erstellen Sie fehlerfreie und objektiv vergleichbare Infrarotbilder. Mit dem IFOV-Warner, dem testo ɛ-Assist und dem testo ScaleAssist vermeiden Sie Messfehler, und stellen nicht nur mühelos den Emissionsgrad (ɛ) sowie die reflektierte Temperatur (RTC), sondern auch die Wärmebildskala bei der Gebäude-Thermografie optimal ein. Sie unterstützt Sie optimal bei Ihrer Arbeit in der professionellen Industrie- und Gebäudethermografie. Thermografieren Sie schnell, zuverlässig und smart mit höchster Bildqualität, einer sehr guten thermischen Empfindlichkeit und innovativen Funktionen. Im mitgelieferten Koffer können Sie die Wärmebildkamera bequem transportieren und haben sie immer dabei, wenn sie gebraucht wird.

  • Höchste Bildqualität: 76800 Temperaturmesspunkte für präzise Thermografie. Infrarotauflösung 320 x 240 Pixel – durch integrierte SuperResolution-Technologie auf 640 x 480 Pixel erweiterbar
  • Geometrische Auflösung (IFOV): 2,3 mrad, SuperResolution (IFOV): 1,3 mrad
  • Temperaturdifferenzen ab 0,05 °C erkennen (Thermische Empfindlichkeit)
  • Drahtlose Kommunikation dank Bluetooth, so können Sie auch kabellos die Messwerte der kompatiblen Stromzange testo 770-3 und des Thermo-Hygrometers testo 605i integrieren
  • Integrierte Digitalkamera und Lasermarker erstellt ein Realbild parallel zum Wärmebild
  • Integrierter Laser-Marker - auch als Messpunkt im Wärmebild exakt sichtbar
  • Durch eine automatische Hot-Cold-Spot-Erkennung werden kritische Temperaturzustände direkt angezeigt
  • Profi-Software zur Bildauswertung am PC
  • Kommunikation mit der testo Thermography App Funkmodul BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)
  • 2G-Vibration und Displaybeleuchtung hell/normal/dunkel

Die testo 872s Wärmebildkamera garantiert die drahtlose Kommunikation mit Ihren mobilen Endgeräten über WiFi. Die testo Thermography App für iOS und Android bietet Ihnen die Möglichkeit, vor Ort Berichte zu erstellen, zu versenden sowie online zu speichern, und Ihr Smartphone oder Tablet als zweites Display oder Fernbedienung zu nutzen. Verwenden Sie die testo Thermography App um ihre mobilen Endgeräte als zweites Display oder Fernbedienung zu nutzen oder zum Schreiben und Senden von Berichten, sowie diese online zu speichern.

Noch aussagekräftigere Wärmebilder liefert sie in Verbindung mit der kompatiblen Stromzange testo 770-3 und dem Thermo-Hygrometer testo 605i. Beide Geräte sind separat erhältlich, bestellen Sie sie einfach gleich mit Ihrer testo 872s. Die Wärmebildkamera integriert die Messergebnisse dieser Messgeräte kabellos via Bluetooth. Mithilfe der ergänzenden Leistungs-, Strom- und Spannungswerte der Stromzange testo 770-3 können gemessene Temperaturen besser interpretiert werden. Messen Sie die Lufttemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit mit dem Feuchtemessgerät testo 605i und erkennen Sie schimmelgefährdete Stellen anhand der speziellen Feuchtepalette in der Wärmebildkamera einfach per Ampelprinzip.

Schimmelgefährdete Stellen aufspüren, Wärmebrücken lokalisieren, Baumängel auffinden oder überhitzte Verbindungen erkennen. Die Wärmebildkamera testo 872s ist optimal für Anwendungen rund um die tägliche Wartung und Installation in Handwerk und Industrie. Schnell, einfach und zuverlässig für die Instandhaltung und das Aufspüren von Mängeln.

Der testo ScaleAssist stellt die Wärmebildskala automatisch optimal ein, so erstellen Sie objektiv vergleichbare und fehlerfreie Wärmebilder zum Beispiel vom Wärmedämmverhalten von Gebäuden. Wärmebilder können wahlweise als JPEG gespeichert werden.

Mit dem IFOV-Warner wird der Abstand zum Messobjekt / Messfleckgröße ermittelt und der Messfleck wird auf dem Wärmebild angezeigt – auf diesem Weg vermeiden Sie Messfehler, denn die Kamera zeigt Ihnen genau, was Sie messen können.

Standards: Konform mit RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU. Schutzklasse des Gehäuses IP 54.

Bestellinformation: Thermo-Hygrometer testo 605i über Stromzange mit Bluetooth testo770-3 automatische Messdatenübertragung via Bluetooth muss separat bestellt werden

Lieferumfang: testo 872s Wärmebildkamera mit Funkmodul für Bluetooth/WiFi, USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software IRSoft (freier Download), 3 x testo ε-Marker, Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR