Digitales 16-mm-Flügelrad-Anemometer mit App-Anbindung, testo 416

Lieferant: Testo
0563.0416
TEST0563.0416EA 533 EUR
TEST0563.0416
Digitales 16-mm-Flügelrad-Anemometer mit App-Anbindung, testo 416
Anemometer
Das kompakte 16 mm-Flügelrad-Anemometer testo 416 mit Teleskopsonde und App-Anbindung eignet sich ideal für die einfache, schnelle und präzise Ermittlung von Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom in Lüftungskanälen von Klima- und Lüftungsanlagen. Das integrierte Teleskop lässt sich auf bis zu 850 mm ausziehen und erleichtert so die Arbeit über Kopf oder in Kanälen mit großem Durchmesser. Damit Sie sofort alle relevanten Informationen parat haben, berechnet das testo 416 zeitliche und punktuelle Mittelwerte sowie den Volumenstrom automatisch. Dank des kompakten Designs und des robusten Gehäuses kann es mit dem Flügelrad-Anemometer auch mal etwas rauer zugehen.

  • Einfache, schnelle und präzise Strömungsmessung und Volumenstromberechnung im Lüftungskanal
  • Mehr Flexibilität bei Kanalmessungen mit der kabelgebundenen Teleskopsonde (Maximallänge 850 mm) Arbeit über Kopf oder in Kanälen mit großem Durchmesser
  • Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung
  • Gehäusematerial ABS und PC/TPE

Konfiguration des Messinstruments, Anzeige und Speicherung der Messdaten sowie Dokumentation können alle besonders bequem in der App durchgeführt werden. Die App verwandelt Ihr Smartphone auch in ein zweites Display. Schnelle In-App-Konfiguration (Kanal), Grafikverlauf, Zweit-Display und Messdatenspeicher in dieser App.

Betriebstemperatur: Messinstrument: −10 bis +50 °C und Sensor: −10 bis +70 °C
Lagertemperatur: −10 bis +50 °C"

Fühler: Länge 329 mm, Ø 16 mm und Kabellänge 1,5 m.

Schutzklasse - Messinstrument: IP 40 und Sonde: IP 20.

Lieferumfang: Enthält testo 416 Anemometer mit App-Anbindung, fester Teleskopsonde, (max. 850 mm) Transporttasche, Kalibrierprotokoll und 3 × AA Batterie (Batterielebensdauer 60 h).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR