Thermisches Anemometer, testo 425

Lieferant: Testo
0563.0425
TEST0563.0425EA 496 EUR
TEST0563.0425
Thermisches Anemometer, testo 425
Anemometer
Das digitale Hitzdraht-Anemometer testo 425 mit App-Anbindung steht Ihnen schnell, einfach und präzise zur Seite. Alle relevanten Berechnungen wie Volumenstrom oder zeitliche und punktuelle Mittelwerte erledigt das besonders robuste und kompakte Messgerät automatisch.

  • Einfache, schnelle und präzise Strömungs- und Temperaturmessung und Volumenstromberechnung im Lüftungskanal
  • Mehr Flexibilität bei Kanalmessungen mit der kabelgebundenen Teleskopsonde (Maximallänge 820 mm) und erleichtert so die Arbeit über Kopf oder in Kanälen mit großem Durchmesser
  • Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung
  • Gehäusematerial ABS und PC/TPE

Schnelle In-App-(Kanal)-Konfiguration, Grafikverlauf, Zweit-Display und Messdatenspeicher in der testo Smart App Konfiguration des Messgerätes, Anzeige und Speicherung der Messwerte sowie Dokumentation erledigen Sie besonders komfortabel mit der testo Smart App. Diese macht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display. Ermöglicht eine klare grafische Präsentation der Ergebnisse, zum Beispiel in einer Tabelle, um diese schnell interpretieren zu können. Erstellt Berichte aus digitalen Messungen inklusive Photos in Formaten wie PDF/CSV-Dateien vor Ort und versendet diese auch per E-Mail.

Betriebstemperatur: Messinstrument: −20 bis +50 °C und Sensor: −20 bis +70 °C
Lagertemperatur: −20 bis +50 °C

Sonde: Länge 180 mm, Ø 7,5 mm und Kabellänge 1,5 m.

Schutzklasse - Messinstrument: IP 40 und Sonde: IP 20.

Lieferumfang: Enthält Transporttasche, Kalibrierprotokoll und 3× AA-Batterien (Batterielebensdauer 35 h).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR