Hand-held stroboscope (xenon), testo 476

Lieferant: Testo
0563.4760
TEST0563.4760EA 894 EUR
TEST0563.4760
Hand-held stroboscope (xenon), testo 476
Tachometer
Das lichtstarke Xenon-Handstroboskop testo 476 kommt zum Einsatz, wenn es darum geht, sich schnell bewegende Objekte in Zeitlupe erscheinen zu lassen. Das Handstroboskop misst und prüft dabei Rotations- und Vibrationsbewegungen.

  • Hohe Einstellgenauigkeit und Stabilität durch dynamisch reagierendes Stellrad
  • Hohe Lichtstärke durch energieoptimale Schaltungselektronik und leistungsfähige Xenonblitzlampe
  • Leistungsstarker Li-Ion-Akkupack für minestens 2 Stunden Dauerbetriebszeit
  • ohne Netzanschluss über den gesamten Frequenzbereich
  • Sehr kurze Blitzdauer (<9 µs)

Das Stroboskop ermöglicht die Messung von sehr kleinen Objekten oder in nicht direkt zugänglichen Stellen und eignet sich somit optimal für Messungen der Drehzahl und zur Inspektion von hochfrequent bewegten Teilen

Zu den Anwendungen gehören:
Klima-/Lüftungstechnik: Überwachung/Überprüfung der Funktionsfähigkeit von HLK-Anlagen
Textilindustrie: Überwachung von Fadenführern an Strickmaschinen (extrem schnelle Blitzfrequenz erforderlich)
Automobilindustrie: Erkennung von Vibrations-Hotspots in Abgassystemen
Verpackungsmaschinen: Überwachung der Flaschenversiegelung und -etikettierung
Metallfolienherstellung: Überwachung der Produktqualität
Vibrationsfördertechnik: Kontrolle auf Mängel während des Betriebs
Druckindustrie/Flexodruck/Etikettendruck: Überwachung der Druckqualität

Beleuchtungsstärke 1200 Lux in ca. 20 cm Abstand
Blitzfarbe: 6000 to 6500 K
Lebensdauer Blitzlampe: 200,000,000 Blitze
Anschluss externer Trigger: 0 bis 5 V DTL/TTL kompatibel; 3,5 mm / 1/8 Standardstecker; Uout=7,2 V ungeregelt
Spannung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Lieferumfang: Lieferung mit Transportkoffer, Ladegerät mit 4 Länderadaptern und Triggersignal-Stecker.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR