Reinraum-Trockenstaubsauger, CRW-10EX (4W)

Lieferant: TIGER-VAC
110540B
TIGV110540BEA 6520 EUR
TIGV110540B
Reinraum-Trockenstaubsauger, CRW-10EX (4W)
Staubsauger
Staubsauger für die Nass- und Trockenreinigung, entwickelt für das Entfernen von zerbrochenen Ampullen und Glaswaren in kontaminationskontrollierten Umgebungen. Zerbrochene Ampullen und Glas werden von der Flüssigkeit getrennt und in einem autoklavierbaren Siebkorb aus elektropoliertem Edelstahl AISI 304 aufgefangen. Der Siebkorb ermöglicht eine einfache und schnelle Entsorgung von aufgenommenen Materialien. Diese Einheit ist reinraumkompatibel und kann in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt werden.

  • Einphasiger Bypass-Motor
  • Auf einem Wagen mit 4 Laufrollen für gute Wendigkeit
  • Der Auffangbehälter ist autoklavierbar
  • Ein optionaler Mittelring mit Aktivkohle (MRAC) ist für die Neutralisierung von giftigem/gesundheitsschädlichem Dampf oder Rauch erhältlich
  • Auffangkapazität: 28,5 Liter im Auffangbehälter und 15,2 Liter im Filterkorb

Antistatisch und ESD-sicher: Mit einem elektrischen Widerstand von weniger als 10 Ohm wird beim Staubsaugen erzeugte statische Aufladung schnell und effektiv an den Boden abgeleitet.

EMI/RFI-abgeschirmt: stört keine Computer und andere empfindliche elektronische Geräte.

Ausgestattet mit echten dualen ULPA-Filtern (U15). Jeder ULPA-Filter wurde einzeln mit einem Laser getestet, um eine 99,999%ige Effizienz bei 0,12 µm sicherzustellen. Das duale ULPA-Filtersystem garantiert Reinraumkompatibilität und ermöglicht eine maximale Saugkraft. Zwei weitere HEPA-Filter (H14) sind inbegriffen.

Elektropolierter Auffangbehälter aus Edelstahl

Standards: Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).

Lieferumfang: Zubehör und vollständiges statisch dissipatives Werkzeugset im Lieferumfang enthalten.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR