Staubsauger, CD-230V EX (CFB) PHARMA

Lieferant: TIGER-VAC
112162B3
TIGV112162B3EA 15180 EUR
TIGV112162B3
Staubsauger, CD-230V EX (CFB) PHARMA
Staubsauger
Für die Montage an Prozessmaschinen und für die allgemeine Reinigung konzipiert. Kann auch zur Rückgewinnung von Tabletten in der Pharmaindustrie eingesetzt werden.

  • Gesetzlich zertifizierter Explosionsschutz/Staubexplosionsschutz
  • Weniger als 10 Ω spezifischer Widerstand
  • Nur zur trockenen Rückgewinnung geeignet

- ULPA-Filter mit einer Effizienz von 99,999% bei 0,12 Mikron.
Filtereffizienz von 99,9995% bei 0,18 Mikron.
Test IEST-RP-CC001. U15 mit MPPS-Methode nach EN 1822.
- Komplett aus Edelstahl Typ 304 gefertigt

Erhältlich mit leitfähigem Filterbeutel (CFB) oder manuellem Rückspülsystem mit Filterrohren (MRPFT). Dauerbetrieb Einzelphase (TEFC) Explosion
staub-/explosionsgeschützter Motor
.

Vertikale Montage für Bereiche mit Platzbeschränkungen, statisch ableitender Polyliner und Halteklammer für die einfache und sichere Entsorgung der wiedergewonnenen Materialien - inbegriffen. Alle unsere ULPA-Staubsauger werden vor dem Verlassen unserer Anlage auf Aerosol-Lecks getestet - inbegriffen. Motor und Schaltkasten für den Einsatz in der Nähe von leitfähigem Metallstaub erfordern IP65 für Staubgruppe IIIC.

Lieferumfang: Enthält einen Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung, außerdem Zubehör und einen komplett statisch ableitenden Werkzeugsatz.

Bitte beachten Hinweis: Nur für die Trockenreinigung geeignet.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR