Staubsauger, 2D-10 (4W) HEPA ORDLOC

Lieferant: TIGER-VAC
113185B_BLSD
TIGV113185B_BLSDEA 0 EUR
TIGV113185B_BLSD
Staubsauger, 2D-10 (4W) HEPA ORDLOC
Staubsauger
Ideal für Haushaltsführung und allgemeine Reinigung. Für die sichere Aufnahme von brennbarem Staub an gewöhnlichen Orten/Bereichen und nicht klassifizierten Zonen.

  • Zündquellensicher/geschützt
  • Geschützt gegen Eindringen von Staub IP5X
  • Sehr hohes Schutzniveau im Auffangbehälter
  • Hochleistungs-Zweistufen-Bypass-Motor
  • Längerer bürstenloser Motor verfügbar Immer mit 2× H14 HEPA-Filtern
  • Anzeigeleuchte bei blockiertem Filter

- HEPA-Filter mit einer Effizienz von 99,995% bei 0,3 µm. Getestet IEST-RP-CC001. H14 mit MPPS Methode nach EN 1822 und entspricht OSHA. Alle unsere HEPA-Staubsauger werden vor dem Verlassen unserer Anlage auf Aerosol-Lecks getestet - inbegriffen.

Eine Packung der Einweg-leitfähigen „nassen“ Auffangbeutel ist im Lieferumfang des Staubsaugers enthalten. Edelstahlbehälter Typ 430 für jede Anwendung geeignet.

Wagentyp: Wagen mit 4 Laufrollen (4W)
Typ (Antriebskopf): Elektrisch
Trockenreinigung - Einweg-Filterbeutel: 19-L
Spannung: 220 - 240 V

Standards: Entspricht EU-Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorgaben.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR