Kombinierte Körper- und Augendusche, DLV53

Lieferant: TRIONYX
DLV53
TRIODLV53EA 866 EUR
TRIODLV53
Kombinierte Körper- und Augendusche, DLV53
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Handbetätigte Dusche mit Augenduschbecken und Duschkopf aus robustem ABS. Für die Innenanwendung. Sockelbefestigt.

Zulauf: F 1"
Ablauf: F 1,25"

Fließrate der Augendusche (L/min): 11,5

Fließrate der Körperdusche (L/min): 75

Gewicht: 19 kg

Standards: EN 15154-1, EN 15154-2
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR