Labormäntel, PE/Baumwolle, 473

Lieferant: UVEX
8932424
UVEX8932424EA 48.3 EUR
UVEX8932424
Labormäntel, PE/Baumwolle, 473
Arbeitskleidung
Herrenberufsmantel aus 65% Polyester und 35% Baumwolle.

  • Reverskragen mit Druckknopf
  • Verdeckter Druckknopfverschluss
  • Eine Brustinnentasche links mit Taschenpatte
  • Zwei Beuteltaschen in der Seitennaht, verschließbar
  • Langer Arm, Ärmelsaum weitenverstellbar

Farbe: Weiß

Gewicht: 250 g/m²

Standards: DIN 10524

Bitte beachten Bei 95°C waschbar, Chlorbleiche möglich, chemische Reinigung: A, Bügeltemperatur: II Punkte, Trockner: II Punkte, wäschereigeeignet.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR