Flammschutzhemd, langärmelig, 8850

Lieferant: UVEX
8968738 8968740 8968742 8968744 8968746 8968748
UVEX8968738EA 110 EUR
UVEX8968738 UVEX8968740 UVEX8968742 UVEX8968744 UVEX8968746 UVEX8968748
Flammschutzhemd, langärmelig, 8850
Arbeitskleidung
Weiches Hemd aus 49 % Modacryl, 49 % Viskose und 2 % Carbon. Das flammhemmende Hemd ist mit einer Brusttasche mit Patte und Knopf versehen.

  • Umlegekragen mit Nackenband
  • Sichtbare Knopfleiste
  • Lange Ärmel
  • Ärmelbündchen mit verstellbarem Knopfverschluss

Bei 60 °C waschbar, Bügeln: II Punkte, Trockner: I Punkt.

Gewicht: 160 g/m²

Standards: EN ISO 14116 Index 3/5H/60, EN 1149-5 (1149-3)

Bitte beachten Nicht bleichen oder chemisch reinigen.
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell 8850
Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Feuerschutz
Riskobereich Flammfest
Geschlecht Für Herren
Arm- oder Beinlänge Lang
Verschlussart Knöpfe
Stoff 49% modacryl, 49% viscose and 2% carbon fibres
Gewicht 165 g/m²

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR