Pumpenschlauch, Tygon® LMT 55

Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
070534-02-ND 070534-03-ND 070534-11L-ND 070534-05L-ND 070534-08L-ND 070534-15L-ND 070534-17L-ND 070534-20L-ND 070534-21L-ND 070534-22L-ND 070534-24L-ND 070534-25L-ND 070534-23L-ND 070534-05-ND 070534-06-ND 070534-07-ND 070534-08-ND 070534-09-ND 070534-11-ND 070534-13-ND 070534-15-ND 070534-16-ND 070534-17-ND 070534-18-ND 070534-19-ND 070534-20-ND 070534-21-ND 070534-22-ND 070534-23-ND 070534-24-ND 070534-25-ND 070535-05-ND 070535-08-ND 070535-09-ND 070535-10-ND 070535-11-ND 070535-13-ND 070535-20-ND 070535-16-ND 070535-17-ND 070535-21-ND 070535-23-ND 070535-24-ND 070535-25-ND
224-0145EA 99.1 EUR
224-0145 VERN070534-03-ND VERN070534-11L-ND 228-1686 VERN070534-08L-ND VERN070534-15L-ND VERN070534-17L-ND VERN070534-20L-ND 224-0152 VERN070534-22L-ND 224-0154 VERN070534-25L-ND VERN070534-23L-ND VERN070534-05-ND VERN070534-06-ND VERN070534-07-ND VERN070534-08-ND 224-0147 VERN070534-11-ND VERN070534-13-ND VERN070534-15-ND 224-0149 VERN070534-17-ND VERN070534-18-ND VERN070534-19-ND VERN070534-20-ND 224-0151 VERN070534-22-ND VERN070534-23-ND 224-0153 VERN070534-25-ND VERN070535-05-ND VERN070535-08-ND VERN070535-09-ND VERN070535-10-ND VERN070535-11-ND VERN070535-13-ND VERN070535-20-ND VERN070535-16-ND 224-2012 VERN070535-21-ND VERN070535-23-ND VERN070535-24-ND VERN070535-25-ND
Pumpenschlauch, Tygon® LMT 55
Schläuche Transferschlauch
Ohne DEHP und phthalatfrei für Laboranwendungen.

  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Gleichbleibende Qualität für reproduzierbare Ergebnisse
  • Enhält kein BPA oder Phthalate

Kristallklar und flexibel, langlebig und reißfest, bringt dieser DEHP-freie Schlauch die gleiche hervorragende Leistung, die Sie gewohnt sind, jetzt aber in einer Version, die eine Alternative zu DEHP-Weichmachern enthält. Der Laborschlauch kann praktisch für alle in Labors verwendeten, anorganischen Chemikalien eingesetzt werden. Er ist nicht oxidierend und nicht kontaminierend und weniger durchlässig als ein Gummischlauch. Die glasglatte Innenwand trägt zur Vermeidung von Ablagerungen bei und erleichtert somit die Reinigung. Der Schlauch wurde speziell für hohe Biegewechselfestigkeit und geringe Abnutzung entwickelt.

Temperaturbeständig von −50 bis +74 °C

Härte (Shore A): 55

Dichte: 1,18

Length 381 mm, distance between stops 152 mm.
Length 381 mm, distance to stop 114 mm, distance between stops 72 mm (*)

Standards: Entspricht FDA, NSF, 3-A, erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR