Sani-Tech® STHT®-R-Schläuche

Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
STHT-R-0250 STHT-R-0750 STHT-R-0500 STHT-R-0125 STHT-R-0125F STHT-R-0125-DB STHT-R-0125F-D STHT-R-0375 STHT-R-0250F STHT-R-0250-DB STHT-R-0250F-D STHT-R-0375F STHT-R-0375-DB STHT-R-0375F-D STHT-R-0500F STHT-R-0500F-D STHT-R-0625 STHT-R-0625F STHT-R-0625-DB STHT-R-0625F-D STHT-R-0750F STHT-R-0750-DB STHT-R-0750F-D STHT-R-0875 STHT-R-0875F STHT-R-0875-DB STHT-R-087F5-D STHT-R-1000 STHT-R-1000F STHT-R-1000-DB STHT-R-1000F-D
VERNSTHT-R-0250EA 1460 EUR
VERNSTHT-R-0250 VERNSTHT-R-0750 VERNSTHT-R-0500 VERNSTHT-R-0125 VERNSTHT-R-0125F VERNSTHT-R-0125-DB VERNSTHT-R-0125F-D VERNSTHT-R-0375 VERNSTHT-R-0250F VERNSTHT-R-0250-DB VERNSTHT-R-0250F-D VERNSTHT-R-0375F VERNSTHT-R-0375-DB VERNSTHT-R-0375F-D VERNSTHT-R-0500F VERNSTHT-R-0500F-D VERNSTHT-R-0625 VERNSTHT-R-0625F VERNSTHT-R-0625-DB VERNSTHT-R-0625F-D VERNSTHT-R-0750F VERNSTHT-R-0750-DB VERNSTHT-R-0750F-D VERNSTHT-R-0875 VERNSTHT-R-0875F VERNSTHT-R-0875-DB VERNSTHT-R-087F5-D VERNSTHT-R-1000 VERNSTHT-R-1000F VERNSTHT-R-1000-DB VERNSTHT-R-1000F-D
Sani-Tech® STHT®-R-Schläuche
Schläuche Transferschlauch
Der geflechtverstärkte, platingehärtete Silikonschlauch Sani-Tech® STHT®-R ist ein ultraflexibler, hochreiner Schlauch, der für Anwendungen mit höheren Drücken entwickelt wurde. Es wird aus Silikonharz der Sondermarke Sani-Tech® 65 hergestellt. Der Sani-Tech STHT-R-Schlauch widersteht extremen Temperaturen, Ozon, Strahlung, Feuchtigkeit, Druckverformungsresten, Witterungs- und chemischen Einflüssen. Es verleiht den transportierten Flüssigkeiten weder Geschmack noch Geruch.

  • Silikonschlauch in biopharmazeutischer Qualität
  • Hohe Druckwerte
  • Ultra flexibel
  • Verbesserter Biegeradius gegenüber drahtverstärktem Schlauch
  • Autoklavierbar und sterilisierbar
  • Temperaturbereich von –62 °C (–80 °F) bis 260 °C (500 °F)
  • Vermittelt keinen Geschmack oder Geruch
  • Erhältlich in den Längen 25 oder 50 Fuß

Der Sani-Tech® STHT®-R-Schlauch hält auch wiederholtem Autoklavieren und Sterilisieren stand und widersteht dem Anhaften von Blutprodukten und anderen Hygieneflüssigkeiten. Es ist ideal für Anwendungen wie Einwegbaugruppen, biopharmazeutische Herstellung, Filtration und Flüssigkeitstransfer.

Härtegrad: 65 (Shore A)

Standards: Erfüllt die Kriterien der USP-Klasse VI, des Europäischen Arzneibuchs 3.1.9, der ISO 10993 und der FDA.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR