Ideal zum Auffangen von Verdunstungsdampf oder gefährlichem Dampf aus der Vakuumleitung.
- Edelstahlbad
- Pulverbeschichteter Stahl, doppelt lackiert und gebrannt, 20-mm-Polyurethan-Isolierung
- Digitale Timerfunktion (99 Std. 59 Min.): Verzögerungszeit und Betriebszeit können gesteuert werden
- Selbstkompensationsfunktion des Benutzers zur Kontrolle der Differenz zwischen tatsächlicher und angezeigter Temperatur
- Ablassventil montiert
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE-zertifiziert und eindeutige Seriennummer zur Rückverfolgung
Sicherheitsvorrichtung:
Überstromschutz
Fühlerstörungsrekennung und Fehlerstromschalter
Sperrmodus
Steuerung: Digitaler PID-Regler mit Jog-Shuttle-Schalter (Drehen + Drücken).
Temperaturbereich: −65 bis zu −80 °C
Kühlschrank: 370 W
Interne Abmessungen: 220×220×210 mm
Äußere Abmessungen: 377×453×705 mm
Stromversorgung: 230 V (AC), 50/60 Hz
Lieferumfang: Inklusive Kühlfalle WCT, 2 Glaskühlfallen, Stromkabel, Bedienungsanleitung.