Gürtel, weiche Schnalle, 9342 STRE

Lieferant: FRISTADS KANSAS
100909940L 100909940M 100909940S
KWIN100909940LEA 24.9 EUR
KWIN100909940L KWIN100909940M KWIN100909940S
Gürtel, weiche Schnalle, 9342 STRE
Arbeitskleidung
Dieser Gürtel aus 100 % Polyester hat eine weiche Schnalle.

  • Für die Autoindustrie, Lackierarbeiten usw.
  • Weiche Schnalle aus Leder und Kunststoff
  • Klettverschluss
  • Breite 40 mm
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell 9342 STRE
Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Industrie
Riskobereich
Geschlecht Unisex
Stoff 100% polyester

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR