Einwegfilter, Impact® SR LHVD

Lieferant: ENTEGRIS
ATFZ00001 ATFV00001 ATFG00001
ENTEATFZ00001EA 0 EUR
ENTEATFZ00001 ENTEATFV00001 ENTEATFG00001
Einwegfilter, Impact® SR LHVD
Filter Filterkartuschen
Diese Einwegfilter wurden für die Verwendung mit dem IntelliGen® photochemischen Entnahmesystem optimiert und bieten hervorragende Filtrations- und Dosierungseigenschaften.

  • Kompatibel mit aggressiven Lösungsmitteln
  • Hergestellt, geprüft, und verpackt in einer erstklassigen, nach dem ISO 9001 Qualitätsstandard zertifizierten Einrichtung
  • Für die Verwendung mit dem IntelliGen® photochemischen Entnahmesystem und der Impact® ST Station
  • Für Filtrationsanwendungen von aggressiven Lösungsmitteln direkt am Einsatzort bei geringem bis mittlerem Volumen

Membran: PTFE; Medienhalter, innerer Stützkörper, äußerer Stützkörper und Gehäuse: PFA

Maximale Betriebstemperatur: 30 °C

Maximaler Einlassdruck: 3,9 bar bei 25 °C

Maximaler Vorwärts-/Rückwärts-Differenzdruck: 2,9 bar bei 25 °C

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR