Wasserprobenehmer, Serie SP 5
Lieferant: MAXX
0030012
0030013
0060144
0060342
0060161
0060045
0060036
0060035
0060034
V1300001
1200000
V1200012
V1200024
V1200001
V1200002
V1200004
V1200012G
V1200024G
V1200040
V1200050
V1200414
V1300012
V1300024
V1300024G
V1300012G
V1300414
701-0098EA
65.3
EUR
701-0098
701-0099
701-0100
701-0105
701-0101
701-0075
701-0102
701-0104
701-0103
701-0150
701-0139
701-0144
701-0146
701-0140
701-0141
701-0142
701-0143
701-0145
701-0147
701-0148
701-0149
701-0152
701-0154
701-0153
701-0151
701-0155
Wasserprobenehmer, Serie SP 5
Probenehmer
Probenehmer für Wasser
TECHNISCHE DATEN
Modell | SP5 B | SP5 S | SP5 S | SP 5 S | SP5 S | SP5 S | SP 5 S | SP5 S | SP5 S | SP 5 S | SP5 S | SP 5 S | SP5 B | SP5 B | SP5 B | SP5 B | SP5 B | |
Environmentally Preferable | ||||||||||||||||||
Probengröße | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | 20 – 350 ml | ||
Programme | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Datenprotokoll | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | 3000 Einträge, nicht flüchtiger Datenspeicher; Probenahme- und Störmeldedaten, wie: Probenahmen, Flaschenwechsel, Meldungen, externe Signale; optional mit I/O Webplatine erweiterbar auf 32GB | |
Genauigkeit | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | |
Signaleingang | 2x analog; 8x digital | 2x analog; 8x digital | 2x analog; 8x digital | 2x analog; 8x digital | 2x analog; 8x digital | 2x analog; 8x digital | ||||||||||||
Signalausgang | Bis zu 8x digital | Bis zu 8x digital | Bis zu 8x digital | Bis zu 8x digital | Bis zu 8x digital | Bis zu 8x digital | ||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | Optional: Modbus, Profibus DP Anbindung; Optional: LAN/WLAN via TCP/IP RJ45, mit IE-Browser, Speicher 4-32GB SD/SDHC | |
Schnittstellen | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS422/485, RS 232 optional: Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | Mini-USB, RS 422/485, RS 232 und optional Ethernet RJ45 | |
Steuerung | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | Mikroprozessor-Steuerung Schlafmodus 5 mA, Folientastatur, hintergrundbeleuchtetes Vollgrafikdisplay (128*64 P) | |
Saughöhe | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | <8 mWC | |
Leistungsbedarf | 8 – 16 V | 8 – 16 V | 8 – 16 V | 8 – 16 V | 8 – 16 V | 8 – 16 V | 8 – 16 V | 8 – 16 V | 8 – 16 V | 8 – 16 V | 8 – 16 V | 8 – 16 V | ||||||
B×T×H | 760×745×1100 mm | 690×645×1290 mm | 690×645×1290 mm | 690×645×1290 mm | 690×645×1290 mm | 690×645×1290 mm | 690×645×1290 mm | 690×645×1290 mm | 690×645×1290 mm | 690×645×1290 mm | 690×645×1290 mm | 690×645×1290 mm | 760×745×1100 mm | 760×745×1100 mm | 760×745×1100 mm | 760×745×1100 mm | 760×745×1100 mm | |
Gewicht | 75 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...